Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3FXF4 Float Rod 1 / 4-20 12 tuuman pituus messinki | AC9DYY

APPROVED VENDOR 3FXF4 kelluntatanko 1/4-20 12 tuumaa pitkä messinki

Varastossa
Tuote: AC9DYY Malli: 3FXF4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva sauva
Pituus12 "
MateriaaliMessinki
Rod Dia.1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRod Dia.Kierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3FXF3 Float Rod 1 / 4-20 10 tuuman pituus messinki | AC9DYX 3FXF310 "1 / 4 "1 / 4-20€32.89
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3FXF5 Float Rod 5/16-18 12 tuuman pituus messinki | AC9DYZ 3FXF512 "5 / 16 "5 / 16-18€36.93
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3FXF6 Float Rod 3/8-16 12 tuuman pituus messinki | AC9DZA 3FXF612 "3 / 8 "3 / 8-16€35.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3FXF4 kelluntatanko 1/4-20 12 tuumaa pitkä messinki
€31.71 / yksikkö