HONEYWELL Kumilateksipäällysteiset käsineet


Suodattaa
ANSI / ISEA-hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 2 , Pinnoitteen peitto: Palm / sormet , Pinnoitusviimeistely: poimutettu , Pinnoitemateriaali: Luonnonkumilateksi , Väri: Musta / keltainen , Mansetti: Neuloa ranne , Mittari: 10 , vuorauksen materiaali: Akryyli
TyyliMalliKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
400-L
L2€1.18
A
400-M
M2€1.18
A
400-S
S2€1.18

Kumilateksipäällysteiset käsineet

Honeywell 400 kumilateksipinnoitettuja käsineitä käytetään valmistus- ja rakennusteollisuudessa käsien suojaamiseen kemikaaleja, hankausta ja yleisiä vaaroja vastaan. Ne tarjoavat lateksipinnoitteen vahvan otteen ja kätevyyden takaamiseksi samalla kun ne suojaavat työpaikan riskeiltä.

Ominaisuudet

  • Näissä käsineissä on kämmen/sormipinnoite optimaalisen suojan ja otteen takaamiseksi.
  • Niissä on ryppyinen pinnoite, joka lisää tekstuuria ja liukastumisen estoa.
  • Ne on valmistettu luonnonkumilateksista parantamaan kestävyyttä ja kemikaalien kestävyyttä.
  • Näissä käsineissä on neulottu ranneke, joka takaa hyvän istuvuuden ja estää roskien pääsyn sisään.
  • Niissä on 10 gaugen paksuus, mikä tarjoaa tasapainon kätevyyden ja suojan välillä.
  • Näissä käsineissä on lisäksi akryylivuori mukavuuden ja eristyksen lisäämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?