PARKER Suodatin / säädin


Suodattaa
Säätöalue: 0 - 125 psi , Kulhon materiaali: Painevalettu sinkki , Viemärityyppi: manuaalinen , Suodattimen luokitus: 5 mikronin , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 175-astetta F
TyyliMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
06E34B18AC
4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT€312.48
A
07E34B18AC
7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT€373.62
A
07E44B18AC
7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€373.62

Suodatin / säädin

Parker 6E -sarjan suodatin- / säätöyksiköt yhdistävät ilmansuodattimen ja -säätimen ja poistavat ilmassa olevat hiukkaset paineilmasta, mikä takaa hallitun ja tasaisen ilmavirran. Näissä suodatin-säätimen yhdistelmäyksiköissä on painevalettu sinkkirunko, jossa on suorituskykyinen polyeteenisuodatin, joka kestää iskuja ja estää epäpuhtaudet jopa 5 mikroniin. Niissä on erotin- ja suojaosastot, jotka erottavat tehokkaasti kosteuden paineilmasta ja säätelevät sisäisen paineen vaihtelua jopa 250 psi: iin saakka, mikä takaa tasaisen ja tasaisen virtauksen. Valitse laajasta valikoimasta näitä suodatin- / säätöyksiköitä, joissa on 4.4 ja 7.2 unssin kulho Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?