Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC P-142 kevyt hydraulinen käsipumppu, 2-vaiheinen, lasikuitukahva | AF2NGE 6W461

ENERPAC P-142 kevyt hydraulinen käsipumppu, 2-vaiheinen, lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AF2NGE Malli: P-142Ristiviite: 6W461

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€882.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A7.31 "
Mitat B13.25 "
Mitat C1.13 "
Mitat D3.37 "
Mitat E1.13 "
Mitat G1/4 "-18 NPTF
Mitat H12.56 "
Ulottuvuus J0.75 "
Mitat L5.63 "
Mitat N3.75 "
Mitat P3.25 "
Ulottuvuus S0.28 "
Max. Virtaus nimellispaineella0.055 cu. in./isku
Maks. Käsittele vaivaa78 lbs.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 1. vaihe0.221 ov. sisään.
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihe0.055 ov. sisään.
Mäntäisku0.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Säiliön kapasiteetti20 ov. sisään.
NopeustyyppiKaksi nopeutta
Käytettävä öljytilavuus20 ov. sisään.
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413500070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac P-142 kevyt hydraulinen käsipumppu sisältää kaksivaiheisen pumpun, jolla on suuri virtaus alhaisella paineella ja pieni virtaus korkeammalla paineella. Tällä pumpulla on keskeinen rooli rakennus- ja jätevesiteollisuudessa, jossa on paineen kalibrointilaitteet.

Ominaisuudet:

  • Enerpac P-142 hydraulipumppu on kevyt ja kompakti ohjattavuuden takaamiseksi.
  • Tässä pumpussa on kestävä lasilla täytetty nailonsäiliö ja nailonin kapseloitu alumiininen pumpun pohja korroosion estämiseksi.
  • Siinä on sähköä johtamaton lasikuitukahva käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
  • Tämä kaksinopeuksinen pumppu vähentää kahvan iskua 78 % verrattuna yksinopeisiin pumppuihin ja lisää siten tuottavuutta.
  • Siinä on 0.5 tuuman männän iskunpituus hydraulisylintereille

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac hydraulisylinterit: Nämä sylinterit tarjoavat sertifioitua hydraulinestettä käsipumpulle sen pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Enerpac pikaliittimet: Nämä liittimet tarjoavat nopeat liitännät ja tiiviit tiivisteet hydrauliletkuissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän hydraulisen käsipumpun nesteenpitokyky?

V. Tässä Enerpac-hydraulipumpussa on 20 kuutiometrin säiliö hydraulinesteille.

K. Mikä on paineenalennusventtiilin tarkoitus?

A. Enerpac P-142 -käsipumpussa on sisäinen paineenalennusventtiili ylikuormitussuojaa varten, ja sen suurin käyttöpaine on 10000 psi.

K. Voidaanko tätä käsipumppua käyttää vaaka-asennossa?

A. Enerpac P-142 hydraulista käsipumppua voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GSylinterin yhteensopivuusMitat AMitat HUlottuvuus JMitta MMitat PMitta QHinta
ENERPAC P141 kevyt hydraulinen käsipumppu, 20 kuutiometrin käyttööljy | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 yksivaiheinen hydraulinen käsipumppu, yksinopeus, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Yksinäinen näyttelijä8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Yksinäinen näyttelijä------€1,514.02
ENERPAC P-802 -pumppu, käsikäyttöinen AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
ENERPAC P202 käsipumppu, kaksinopeuksinen, 10000 psi, 155 kuutiometriä, yksitoiminen | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 hydraulinen käsipumppu, yksinopeuksinen, 4.75 tuuman kokonaisleveys | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 hydraulinen käsipumppu, kaksivaiheinen, 10000 PSI, lasikuitukahva | AD6MRB 46C559 P464-Kaksoisnäyttelijä8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC P-142 kevyt hydraulinen käsipumppu, 2-vaiheinen, lasikuitukahva
€882.56 / yksikkö