Enerpac P391 hydraulinen käsipumppu on ihanteellinen raskaiden kuormien pitämiseen, nostamiseen, taivutukseen, vetämiseen ja työntämiseen. Sitä käytetään kohdistamaan paineita esineisiin rakennus-, valmistus-, huolto- ja korjaustöissä paineistamalla ja siirtämällä hydraulinestettä.
Ominaisuudet:
- Enerpac P391 hydraulisessa käsipumpussa on sähköä johtamaton lasikuitukahva, jossa on kahvan lukitus mahdollistaa käyttäjän turvallisuuden.
- Tämä yksinopeuksinen P391 Enerpac hydraulinen käsipumppu vaatii vain vähän vaivaa kahvan siirtämiseen, ja siinä on 3/8 tuuman NPT-portti käyttömukavuuden vuoksi.
- Siinä on kevyt rakenne, jossa on kestävä lasitäytteinen nailonsäiliö ja nailonin kapseloitu alumiinipumppujalusta korroosionkestävyyden ja siirrettävyyden takaamiseksi.
- Tämä Enerpac P-391 hydraulipumppu on varustettu sisäisellä paineenalennusventtiilillä ylikuormitussuojan takaamiseksi.
- Sen öljykapasiteetti on jopa 55 kuutiometriä, joka mahdollistaa monenlaisten työkalujen tai sylinterien tehon.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac GA45GC mittarisovitin: Tätä sovitinta käytetään tämän Enerpac P391 hydraulisen käsipumpun kanssa, jotta painemittarit voidaan liittää helposti pumppuun, mikä mahdollistaa hydraulipaineen tarkan seurannan käytön aikana.
- Enerpac HC9206 letkukokoonpano: Tätä 6 jalan letkukokoonpanoa käytetään tämän Enerpac P391 hydraulisen käsipumpun kanssa joustavan ja luotettavan yhteyden muodostamiseksi pumpun ja hydraulisten työkalujen tai järjestelmien välille, mikä mahdollistaa tehokkaan nesteen siirron ja käytön.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän käsipumpun suurin käyttöpaine?
V. Se tarjoaa maksimikäyttöpaineen 10000 psi.
K. Mitä eroa on NPT- ja UNF-porttien koolla?
V. NPT-liitäntä perustuu kierteen muodonmuutokseen ja siinä on metalli-metallitiiviste, jossa itse liittimien kierteet muodostavat yhteen. Porttien UNF-kierteissä (Unified National Fine) on hieno väli, mikä tekee niistä vähemmän alttiita löystymiselle tärinässä.
K. Kuinka lisäät Enerpac-käsipumppuöljyä?
A.
- Irrota täyttötulppa säiliöstä.
- Täytä säiliö vain pumppuun merkittyyn tasoon asti.
- Varmista, että käytät vain hyväksyttyä hydraulinestettä.
K. Mitä tapahtuu, jos hydraulijärjestelmään jää ilmaa?
A. Kun ilma saastuttaa hydraulinesteen, pumpun tuloaukon kavitaatiota, ilmastusta tai vaahtoamista voi tapahtua. Ilmastus heikentää hydraulinestettä, mikä johtaa järjestelmän osien vaurioitumiseen (voitelukyvyn menetyksen vuoksi), mikä aiheuttaa tiivisteiden palamista ja ylikuumenemista.
K. Mikä hydraulisten käsipumppujen versio tarjoaa alhaisimman paineen?
A. Tuotemerkin P18 hydraulipumppu on alhaisin paineluokitus 2850 psi ja se on saatavana Raptor Supplies.