Enerpac P141 kevyt hydraulinen käsipumppu on suunniteltu erilaisiin sovelluksiin, jotka vaativat kannettavaa hydraulivoimaa. Tämä hydraulinen käsipumppu on ihanteellinen sovelluksiin, kuten pienimuotoisiin hydraulijärjestelmiin, autojen korjauksiin, huoltotehtäviin, rakennustyömaille ja muihin tilanteisiin, joissa siirrettävyys ja manuaalinen käyttö ovat välttämättömiä.
Ominaisuudet:
- Enerpac P141 yksinopeuksinen käsikäyttöinen hydraulipumppu hydraulinesteiden nostamiseen, pultointiin ja paineen kohdistamiseen.
- Se on varustettu sisäisellä paineenalennusventtiilillä, joka varmistaa ylikuormitussuojan.
- Tässä hydraulisessa käsipumpussa on lasilla täytetty nailonsäiliö ja nailonsuljettu alumiininen pumppujalusta, joka takaa parhaan mahdollisen korroosionkestävyyden.
- Siinä on kompakti muotoilu ja kahvan lukitusrakenne kannettavuutta varten.
- Tämä P141 Enerpac hydraulinen käsipumppu tarjoaa kaksinopeuksisen toiminnan kahvan iskujen vähentämiseksi.
- Se tarjoaa kevyen kädensijan, mikä minimoi käyttäjän väsymyksen.
- Tässä Enerpac-käsipumpussa P141 on suuri öljykapasiteetti, jolla voidaan käyttää monenlaisia sylintereitä ja työkaluja.
- Siinä on sähköä johtamattomat lasikuitukahvat käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac Mittasovitin: Se mahdollistaa painemittareiden kätevän ja turvallisen liittämisen ja tarjoaa tarkan hydraulijärjestelmän paineen valvonnan ja parantaa ohjaus- ja vianmääritysominaisuuksia.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten ENERPAC P141 -käsipumppu varmistaa käyttäjän turvallisuuden?
A. Pumppu on varustettu sähköä johtamattomalla lasikuitukahvalla käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.
K. Kuinka hydraulinen käsipumppu toimii?
A. Käsikäyttöiset hydraulipumput muuttavat mekaanisen energian hydrauliseksi energiaksi toimittamalla hydraulinestettä paineen alaisena suoraan manuaalisen työn avulla. Näissä pumpuissa käytetään yksinkertaista kahvan periaatetta, joka antaa vipuvaikutuksen sisäiseen mäntään.
K. Mikä on tämän Enerpac P141 kevyen hydraulisylinterin suurin käyttöpaine?
A. 10000 psi.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sovellukseeni sopivaa hydraulista käsipumppua?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat käyttämäsi kuorma tai varusteet, haluttu nopeus ja tarkkuus sekä käytettävissä olevat tila- ja painorajoitukset.
K. Mikä on Enerpac P141 kevyen hydraulisen käsipumpun käyttökelpoinen öljykapasiteetti?
A. 20 kuutiometriä.