ENERPAC P18 yksivaiheinen hydraulinen käsipumppu, yksinopeus, 2850 psi | AA8KTM 18Y533

ENERPAC P18 yksivaiheinen hydraulinen käsipumppu, yksinopeuksinen, 2850 psi

Varastossa
Tuote: AA8KTM Malli: P18Ristiviite: 18Y533

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,161.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A8.7 "
Mitat B12.44 "
Mitat C1.18 "
Mitat D1.38 "
Mitat E1.48 "
Mitat H15.17 "
Ulottuvuus J9.98 "
Mitat L6.39 "
Mitat N5.51 "
Mitat P4.37 "
Ulottuvuus S0.33 "
Max. Virtaus nimellispaineella0.16 cu. in./isku
Maks. Käsittele vaivaa34 lbs.
Max. Käyttöpaine2850 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 1. vaihe0.15 ov. sisään.
Mäntäisku1"
Virtalähdemanuaalinen
Paineluokitus 1. vaihe2850 psi
Säiliön kapasiteetti22 ov. sisään.
NopeustyyppiYksi nopeus
Käytettävä öljytilavuus22 ov. sisään.
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8414200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac P18 hydraulinen käsipumppu on ihanteellinen hydraulipaineen tuottamiseen rakentamisessa, materiaalinkäsittelyssä sekä huolto- ja korjaustöissä. Tätä pumppua käytetään useiden yksitoimisten sylinterien ja työkalujen tehonlähteeksi rajoitetuilla alueilla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysteräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Tässä hydraulipumpussa on kromattu mäntä ja pyyhinjärjestelmä, joka säilyttää tiiviin männän ja sylinterin seinämän.
  • Enerpac P18 yksivaiheisen hydraulisen käsipumpun suurin käyttöpaine on 2850 psi.
  • Siinä on ulkoinen kuormanvapautusventtiili, joka ohjaa turvallisesti ja tarkasti kuorman vapautumista hydraulijärjestelmissä, mikä estää äkilliset ja hallitsemattomat liikkeet käytön aikana.
  • Tämä hydraulipumppu on varustettu sisäisellä paineenalennusventtiilillä, joka parantaa ylikuormitussuojaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac DA8954900SR Männän nivelkokoonpano: Tämä kokoonpano on komponentti, joka yhdistää männän muihin hydraulijärjestelmän osiin mahdollistaen hydraulisen voiman ja liikkeen siirtämisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan Enerpac P18 yksivaiheisen hydraulisen käsipumpun?

A.

  • Valitse sopiva asennuspaikka ja valmistele asennuspinta.
  • Aseta pumppu paikalleen ja kiinnitä pumppu.
  • Liitä hydrauliletkut ja poista ilma järjestelmästä.
  • Tarkista liitännät ja liitokset ja suorita toimintatarkastus.
  • Varmista turvatoimenpiteet ja noudata valmistajan ohjeita.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa tätä hydraulipumppua käytettäessä?

A.

  • Lue valmistajan ohjeet ja noudata heidän ohjeitaan.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
  • Tarkista pumppu ja laitteet vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
  • Käytä valmistajan suosittelemaa hydraulinestettä.
  • Käytä pumppua asianmukaisten menettelytapojen mukaisesti ja vältä ylikuormitusta.
  • Säilytä turvallinen etäisyys liikkuviin osiin ja hydraulikomponentteihin.
  • Sijoita pumppu tukevasti liikkeen tai kaatumisen estämiseksi.
  • Pidä työalue puhtaana ja vapaana esteistä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa hydraulista käsipumppua?

A.

  • Harkitse sovelluksessasi tarvittavaa käyttöpainetta ja virtausnopeutta.
  • Arvioi pumpun suurin käyttöpaine ja sen kyky vastata tarpeisiisi.
  • Arvioi pumpun yhteensopivuus hydraulinesteen ja järjestelmävaatimusten kanssa.
  • Ota huomioon pumpun koko ja paino käytön ja siirrettävyyden helpottamiseksi.
  • Arvioi pumpun tehokkuus ja luotettavuus optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Tarkista lisäominaisuudet, kuten paineenalennusventtiilit tai kuormanvapautusventtiilit turvallisuuden parantamiseksi.
  • Harkitse valmistajan mainetta laadun ja asiakastuen suhteen.
  • Arvioi pumpun hinta ja kokonaisarvo suhteessa budjettiisi ja tarpeisiisi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GSylinterin yhteensopivuusMitat AMitat HUlottuvuus JMitta MMitat PMitta QHinta
ENERPAC P141 kevyt hydraulinen käsipumppu, 20 kuutiometrin käyttööljy | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€783.44
ENERPAC P392ALSS Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Yksinäinen näyttelijä------€1,538.84
ENERPAC P-802 -pumppu, käsikäyttöinen AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,747.53
ENERPAC P202 käsipumppu, kaksinopeuksinen, 10000 psi, 155 kuutiometriä, yksitoiminen | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€921.45
ENERPAC P391 hydraulinen käsipumppu, yksinopeuksinen, 4.75 tuuman kokonaisleveys | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,051.81
ENERPAC P464 hydraulinen käsipumppu, kaksivaiheinen, 10000 PSI, lasikuitukahva | AD6MRB 46C559 P464-Kaksoisnäyttelijä8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,722.42
ENERPAC P50 käsipumppu, yksinopeuksinen, yksitoiminen, lasikuitukahva | AD6MRC 46C560 P50-Yksinäinen näyttelijä6"--7.88 "--€1,813.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC P18 yksivaiheinen hydraulinen käsipumppu, yksinopeuksinen, 2850 psi
€1,161.38 / yksikkö