Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC P392ALSS Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3

ENERPAC P392ALSS Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi 3/8 Npt

Varastossa
Tuote: AB2LVR Malli: P392ALSSRistiviite: 1MTF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,538.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Max. Virtaus nimellispaineella0.151 cu. in./isku
Maks. Käsittele vaivaa93 lbs.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 1. vaihe0.687 ov. sisään.
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihe0.151 ov. sisään.
Mäntäisku1"
Virtalähdemanuaalinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Säiliön kapasiteetti55 ov. sisään.
NopeustyyppiKaksi nopeutta
Käytettävä öljytilavuus55 ov. sisään.
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.81
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirtymä aivohalvauksen 1. vaihetta kohti (0.68 ov.)
    • Siirtymä iskun 2. vaihetta kohden (0.15 ov.)
    • Maks. Paine 1. vaihe (200 psi)
    • Maks. Paine 2. vaihe (10,000 psi)
    • Öljy sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GSylinterin yhteensopivuusMitat AMitat HUlottuvuus JMitta MMitat PMitta QHinta
ENERPAC P141 kevyt hydraulinen käsipumppu, 20 kuutiometrin käyttööljy | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€783.44
ENERPAC P18 yksivaiheinen hydraulinen käsipumppu, yksinopeus, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Yksinäinen näyttelijä8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,161.38
ENERPAC P-802 -pumppu, käsikäyttöinen AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,747.53
ENERPAC P202 käsipumppu, kaksinopeuksinen, 10000 psi, 155 kuutiometriä, yksitoiminen | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€921.45
ENERPAC P391 hydraulinen käsipumppu, yksinopeuksinen, 4.75 tuuman kokonaisleveys | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,051.81
ENERPAC P464 hydraulinen käsipumppu, kaksivaiheinen, 10000 PSI, lasikuitukahva | AD6MRB 46C559 P464-Kaksoisnäyttelijä8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,722.42
ENERPAC P50 käsipumppu, yksinopeuksinen, yksitoiminen, lasikuitukahva | AD6MRC 46C560 P50-Yksinäinen näyttelijä6"--7.88 "--€1,813.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC P392ALSS Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi 3/8 Npt
€1,538.84 / yksikkö