Mallin DRZ-PH-sarjan viemäripuhdistimet
General Pipe DRZ-PH -sarjan viemäripuhdistimet soveltuvat tiskialtaan, ammeen ja pyykinpoistoputkien puhdistamiseen, joiden halkaisija on 1-1/4-3 tuumaa. Niissä on sisäänrakennettu alusta, joka voi toimia sekä vaaka- että pystyasennossa ja vähentää työn väsymystä työskenneltäessä ahtaissa tiloissa. Ne on varustettu 4 jalan ohjausputkella, joka pitää kädet vapaana kaapelista puhtaan ympäristön varmistamiseksi, ja ruosteenkestävällä alumiinirummulla, joka estää kaapelin sotkeutumisen käytön aikana. Näissä viemäripuhdistimissa on myös nopeasti vaihdettavat kaapelipatruunat, joiden avulla kaapelikokoa voidaan vaihtaa helposti alle minuutissa. Ne käyttävät Flexicore-kaapeleita, jotka ovat vahvoja, joustavia ja taipumattomia ja vahvistuvat vain, kun niihin kohdistetaan enemmän vääntömomenttia. DRZ-PH-sarjan viemäripuhdistimissa on 5-osainen HECS-leikkurisarja, joka sisältää tylsän kierteen, nuolipään, alaspäin suuntautuvan porausporan, joustavan jousinuolipään ja 1-1/4 tuuman sivuleikkurin terät. Näissä laitteissa on myös Band-It-roiskesuoja, joka vähentää ylimääräistä vesisuihkua rumpua pyörittäessä, pneumaattinen jalkapoljin moottorin nopeuden säätöön ja kantokahva helpottamaan kuljetusta.