Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY LK1141A -suihkulähde | AE4BRE 5JC22

ELKAY Juomasuihku LK1141A

Varastossa
Tuote: AE4BRE Malli: LK1141ARistiviite: 5JC22

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuominen suihkulähteen pää
Sopii tuotemerkkiinELKAY
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4YJ89,11U322, 11U323, 13G653
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroCDKR-, CDKAD-, DRKR- ja DRKAD-luokan pesuallaspakettimallit
MateriaaliMessinki, kumi, metalli, ABS
Koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMateriaaliHinta
ELKAY 92715c Bubbler Head -sarja | AB4CQN 1WYC8 92715c3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8, 4CE97, 4CE98, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 3H032, 3H016, 1MCE4, 6XUY3, 6XUY4, 6XUY5, 6XUY6EZ, LZ, FD, LFDE, EMABF, LMABF, EFW, EFA, EFHA, LFAE, HEWeri€42.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY Juomasuihku LK1141A
€392.14 / yksikkö