Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 92715c Bubbler Head -sarja | AB4CQN 1WYC8

ELKAY 92715c Bubbler Head Kit

Varastossa
Tuote: AB4CQN Malli: 92715cRistiviite: 1WYC8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuominen suihkulähteen pää
Sopii tuotemerkkiinELKAY
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8, 4CE97, 4CE98, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 3H032, 3H016, 1MCE4, 6XUY3, 6XUY4, 6XUY5, 6XUY6
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZ, LZ, FD, LFDE, EMABF, LMABF, EFW, EFA, EFHA, LFAE, HEW
Materiaalieri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMateriaaliHinta
ELKAY LK1141A -suihkulähde | AE4BRE 5JC22 LK1141A4YJ89,11U322, 11U323, 13G653CDKR-, CDKAD-, DRKR- ja DRKAD-luokan pesuallaspakettimallitMessinki, kumi, metalli, ABS€385.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 92715c Bubbler Head Kit
€42.38 / yksikkö