WESTWARD 14 x 18 mm vetolaite, vaihdettavat momenttiavainpäät


Suodattaa
Aseman koko: 14 x 18 mm , Pisteiden määrä: 12 , Offset: 0 Tutkinnot
TyyliMalliPäämateriaaliHead TypeMateriaaliMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
19ZC59
Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel453 jalkaa-lb.2 25 / 32 "1 / 2 "€24.96
B
19ZD03
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV111 jalkaa-lb.2.437 "15mm€12.72
C
19ZC98
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV166 jalkaa-lb.2 13 / 32 "22mm€23.21
D
19ZD04
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV129 jalkaa-lb.2 15 / 32 "16mm€12.72
E
19ZC99
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV212 jalkaa-lb.2 15 / 32 "24mm€24.31
F
19ZC95
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV94 jalkaa-lb.2 11 / 32 "18mm€20.93
G
19ZD06
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV170 jalkaa-lb.2.5 "18mm€22.77
H
19ZD02
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV94 jalkaa-lb.2.437 "14mm€12.47
I
19ZD07
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV193 jalkaa-lb.2 3 / 5 "19mm€13.03
J
19ZD08
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV243 jalkaa-lb.2 3 / 5 "21mm€14.57
K
19ZC93
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV68 jalkaa-lb.2 5 / 16 "16mm€20.93
L
19ZC91
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV47 jalkaa-lb.2.25 "14mm€20.93
M
19ZC94
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV81 jalkaa-lb.2 5 / 16 "17mm€11.90
N
19ZC90
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV38 jalkaa-lb.2.25 "13€11.90
O
19ZD05
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV148 jalkaa-lb.2.5 "17mm€12.72
P
19ZD01
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV80 jalkaa-lb.2 13 / 32 "13€12.47
Q
19ZC92
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV57 jalkaa-lb.2.25 "15mm€11.90
R
19ZC97
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV146 jalkaa-lb.2.375 "21mm€23.21
S
19ZC96
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV111 jalkaa-lb.2 11 / 32 "19mm€20.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?