Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Elkay tarjoaa täydellisen valikoiman LVI-tuotteita, mukaan lukien pesualtaat, juomalähteet, vedenjäähdyttimet/jäähdyttimet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Soveltuu korkean suolapitoisuuden ympäristöihin. Tuotemerkki tarjoaa korroosionkestäviä altaita ruostumattomasta teräksestä valmistettuina uppo- ja scullery-versioina. Näitä Elkay-altaita on saatavana eri virtausnopeuksilla, kulhojen koossa ja syvyydellä. Elkayn juomasuihkulähteitä ja vedenjäähdyttimiä, joissa on flexi-guard-turvakuplimia, on tarjolla useita tyylejä ja viimeistelyjä, mukaan lukien erilaisia ADA-yhteensopivia ja ilkivallankestäviä malleja sisä- ja ulkokäyttöön. Valitse näiden korkealaatuisten tuotteiden laajasta valikoimasta jakoavaimet on Raptor Supplies.
JuomalähteetSisältää ADA-yhteensopivat ja ilkivallan kestävät vesijäähdyttimet ja juomalähteet, jotka ovat ihanteellisia sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana vapaasti seisovina, jalusta- ja seinäasennusvaihtoehtoina(117 tuotetta)
Juomalähteen osatSisältää pullotäytteisten komponenttien sarjat, kalvojen korjaussarjat, säätinsarjat, patruunapidikkeet, pullojen täyttöasemat sekä muut osat ja tarvikkeet erityyppisille juomalähteille ja vesijäähdyttimille(59 tuotetta)
Drop-In lavuaaritHelposti asennettavat reunustetut lavuaarit, jotka piilottavat työtason leikatut reunat; ihanteellinen laminaattitasoille. Saatavana hanan reunalla ja esiasennetulla hanalla(31 tuotetta)
VesijäähdyttimetVesijäähdyttimet teolliseen jäähdytettyyn veteen (juomakäyttöön ja juomattomaan käyttöön). Mukana täysin suljettu metallirunko, joka on helppo asentaa, ja se voidaan liittää helposti kuplaimiin, lasitäytteisiin ja kylmävesiannostelijoihin(6 tuotetta)
PesualtaatRuostumattomasta teräksestä valmistetut lavuaarit ovat ihanteellisia astianpesuun ja ruoanvalmistukseen kouluissa, puistoissa ja terveydenhuollossa. Saatavana 1-, 2- ja 3-asemamuunnelmina(32 tuotetta)
AvainavaimetKiinteät jakoavaimet, joita käytetään patruunan kiinnitysmutterien poistamiseen patruunan säätimen pidikkeistä(1 tuote)
Elkayn MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Advance Tabco -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Elkay-altaat. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.
Lähetys
Elkay-altaat tarjoavat kokonaisleveydet 15-22 tuumaa. Nämä upotettavat pesualtaat, juomalähteet, vedenjäähdyttimet ja jäähdyttimet sekä putkistotarvikkeet vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahti- ja kuriirikuljetuksella minimoimaan seisokkeja.
Tietoja Elkaystä
Elkay tarjoaa täydellisen valikoiman LVI-tuotteita, mukaan lukien pesualtaat, juomalähteet, vedenjäähdyttimet/jäähdyttimet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Soveltuu korkean suolapitoisuuden ympäristöihin. Tuotemerkki tarjoaa korroosionkestäviä altaita ruostumattomasta teräksestä valmistettuina uppo- ja scullery-versioina. Näitä Elkay-altaita on saatavana eri virtausnopeuksilla, kulhojen koossa ja syvyydellä. Elkayn juomasuihkulähteitä ja vedenjäähdyttimiä, joissa on flexi-guard-turvakuplimia, on tarjolla useita tyylejä ja viimeistelyjä, mukaan lukien erilaisia ADA-yhteensopivia ja ilkivallankestäviä malleja sisä- ja ulkokäyttöön. Valitse näiden korkealaatuisten tuotteiden laajasta valikoimasta jakoavaimet on Raptor Supplies.
Tärkeimmät kauppanimet
Elkay Dart Canyon uppoaa
Näissä työasemissa on korotetut työhyllyt pesualtaan etuosassa, joka avautuu ja tarjoaa erittäin syvän 9 tuuman kulhon astioiden pinoamiseen, kattiloiden täyttämiseen ja pannujen sovittamiseen. Lisäksi niissä on sisäänrakennettu työhylly, jossa säilytetään keittiövälineitä, jotka ovat poissa ulottuvilta/näkyviltä, mukaan lukien harjat ja sienet. Th...
ese Dart Canyon -altaissa on 16 gauge ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa erinomaisen lämmön- ja tahrojen kestävyyden, ja ne tarjoavat käännettävät ristikkotoiminnot vakiopohjaisina läppäinä tai ristikkoina työhyllyn mukana nostettavaksi. Ne ovat ADA-yhteensopivia ja mahdollistavat valinnaisia lisävarusteita reunassa työtilan ja ajan optimoimiseksi.
Elkay Crosstown -työasemat
Näissä työasemissa on tyylikäs muotoilu, jossa on poikkileikkaukset, tiukat kulmat ja litteä pohja, jotka tarjoavat runsaasti työtilaa pesualtaan sisällä. Niissä on korkealuokkainen 16 tai 18 gauge paksuus ja tyypin 304 ruostumaton teräsrakenne, jossa on kiillotettu satiinipinta, joka lisää kestävyyttä ja säteilyä. Nämä ADA-hyväksynnät...
Ved-työasemat on lisäksi konfiguroitu erikoissyvillä kulhoilla suurten esineiden käsittelemiseksi ja varastotaskujen täyttämiseksi. Crosstown-altaat on varustettu Sound Guard -tyynyillä ja -pinnoitteilla äänenvaimennussuorituskyvyn parantamiseksi, ja niitä on saatavana baari- ja keittiöallasvaihtoehtoina.
Elkay Lustertone Iconix -altaat
Niissä on helposti puhdistettavat tiukat kulmat ja litteä pohja, jotka tarjoavat lisää työtilaa, ja niissä on ristikot tai/tai Perfect Drains, jotka pienentävät sen ympärillä olevaa rakoa puhtaan ulkonäön saavuttamiseksi. Näissä pesualtaissa on korkealuokkainen 16 tai 18 gauge paksuus ja tyypin 304 ruostumaton teräsrakenne parantamaan kestävyyttä....
pitkä, korostettu satiiniviimeistely antaa hehkuvan ilmeen.
Elkayn kilpailuedut
Elkay ezH2O Liv vesiautomaatit
Näissä handsfree-vesiautomaateissa on lasipaneeli, joka tarjoaa raikasta, suodatettua vettä keittiöissä, auloissa ja kokoustiloissa. Lisäksi näissä suodattimissa on tilan merkkivalot, jotka vahvistavat, milloin se on vaihdettava. Lisäksi niissä on taustavalaistu vihreä LED-merkkivalo kertakäyttöisten laitteiden määrän laskemiseksi. Nämä kätevät ja ...
kestävissä tuotteissa on anturiaktivoitu tekniikka, jossa on automaattinen ajastettu sammutus vahingossa tapahtuvien sotkujen ja liukastumisen estämiseksi sekä turvalukkoasetukset valvomattoman käytön estämiseksi.
Elkay SwirlFlo -suihkulähde
Nämä arkkitehtoniset jäähdytetyt suihkulähteet tarjoavat handsfree-aktivoinnin, ja niissä on Flexi-Guard-turvakuplat, jotka tarjoavat joustavan antimikrobisen suusuojuksen suojaamaan mikro-organismeja vastaan.
Usein kysytyt kysymykset
Missä Elkay Manufacturing sijaitsee?
Elkay Manufacturingin pääkonttori on Downers Grovessa Illinoisissa Yhdysvalloissa.
Kuinka saan naarmut pois Elkay-altaasta?
Käytä pienten naarmujen poistamiseen nestemäisellä kiillotusaineella varustettua teksturoitua tyynyä ja hiero sitten rakeilla. Jos naarmu on syvempi, käytä karkeaa seulaa vedellä ja hiero sitä rakeilla, jossa naarmu sijaitsee.
Kuinka kauan Elkayn suihkulähteiden suodattimet kestävät?
Elkay-suodattimet tulee vaihtaa joko 3000 gallonan välein tai 1 vuoden asennuksen jälkeen käyttöiän pidentämiseksi.
Mitä standardeja Elkayn vedenpuhdistimet noudattavat?
Elkay-vesisuodattimet on testattu ja sertifioitu NSF / ANSI 42 ja 53 standardien mukaan, mikä varmistaa haitallisten epäpuhtauksien, kuten lyijyn, poistamisen.