Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING EG4B Pintakotelo Valkoinen | AA8ALM 16X370

EDWARDS SIGNALING EG4B Pintarasia Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA8ALM Malli: EG4BRistiviite: 16X370

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintarasia
Syvyys2.125 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus6.5 "
Pituus5"
Asennuspinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeuseräPituusHinta
EDWARDS SIGNALING 2459-SMB-W pinta-asennuslaatikko, valkoinen | AA8AHR 16x258 2459-SMB-W3-9 / 16 "Valkoinen5.625 "Pinta-asennusrasia5.625 "€71.41
EDWARDS SIGNALING EG4RB Pintakotelo Punainen | AA8ALN 16X371 EG4RB2.125 "punainen6.5 "Pintarasia5"€24.20
EDWARDS SIGNALING 105BX -asennuslaatikko, 6 x 4.5 x 2 tuuman koko | AE4GJR 5KDG5 105BX---Asennusrunko-€75.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG4B Pintarasia Valkoinen
€24.20 / yksikkö