Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XPE4 vetosalpa, ei-lukittu passivoitu | AB4FVB

BATTALION 1XPE4 vetosalpa, ei-lukittu passivoitu

Varastossa
Tuote: AB4FVB Malli: 1XPE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä salpa
Syvyys1-7 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Korkeus1.25 "
Salvan tyyppiKeskellä, piilotettu asennus
LukitustyyppiLukitsematon
MateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnitysreikä Dia.11 / 64 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XPA6 Vedä salvan lukitsematon musta kumi | AB4FTX 1XPA63 13 / 32 "1.25 "Musta Kumi1-63 / 64 "3.125 "LukitsematonKumi-€22.10
BATTALION 1XPA7 Vedä salvan lukitsematon musta kumi | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Musta Kumi2.156 "1 3 / 32 "LukitsematonKumi-€29.61
BATTALION 1XPA8 Vedä salvan lukitsematon musta kumi | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Musta Kumi2.75 "3.625 "LukitsematonKumi-€70.59
BATTALION 1XPC9 Vetosalvan lukitsematon passiivinen | AB4FUN 1 XPC94.75 "2"passivoitu4-15 / 64 "3 / 4 "LukitsematonRuostumaton teräs-€55.47
BATTALION 1XPD5 Vetosalvan lukitsematon passiivinen | AB4FUU 1 XPD52 43 / 64 "1.187 "passivoitu1 "- 1-3 / 4"19 / 32 "LukitsematonRuostumaton teräs-€81.80
BATTALION 1XPD6 Vetosalvan lukitsematon passiivinen | AB4FUV 1 XPD64.437 "7 / 8 "passivoitu15/16" to 2-1/4"37 / 64 "LukitsematonRuostumaton teräs-€127.14
BATTALION 1XPE1 Vedä salvan lukitsematon passiivinen | AB4FUY 1XPE11.437 "2"passivoitu-1.75 "Lukitsematon304 Ruostumaton teräs11 / 64 "€20.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XPE4 vetosalpa, ei-lukittu passivoitu
€29.90 / yksikkö