Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 2459-SMB-W pinta-asennuslaatikko, valkoinen | AA8AHR 16x258

EDWARDS SIGNALING 2459-SMB-W Pinta-asennusrasia, valkoinen

Varastossa
Tuote: AA8AHR Malli: 2459-SMB-WRistiviite: 16X258

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
Syvyys3-9 / 16 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus5.625 "
Pituus5.625 "
Asennuspinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeuseräPituusHinta
EDWARDS SIGNALING EG4B Pintakotelo Valkoinen | AA8ALM 16X370 EG4B2.125 "Valkoinen6.5 "Pintarasia5"€24.20
EDWARDS SIGNALING EG4RB Pintakotelo Punainen | AA8ALN 16X371 EG4RB2.125 "punainen6.5 "Pintarasia5"€24.20
EDWARDS SIGNALING 105BX -asennuslaatikko, 6 x 4.5 x 2 tuuman koko | AE4GJR 5KDG5 105BX---Asennusrunko-€75.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2459-SMB-W Pinta-asennusrasia, valkoinen
€71.41 / yksikkö