Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEJ3 ilmasylinteri, 3/4 tuuman reikä 1 tuuman iskunvaimennin | AE7MBC

SPEEDAIRE 5ZEJ3 ilmasylinteri, 3/4 tuuman reikä, 1 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7MBC Malli: 5ZEJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3 / 4 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus3"
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko1/4 "-28 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima3 lb
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEJ4 ilmasylinteri, 3/4 tuuman reikä 2 tuuman iskunvaimennin | AE7MBD 5ZEJ44"2"€42.29
SPEEDAIRE 5ZEJ5 Ilmasylinteri 3/4 tuuman reikä 3 tuuman iskunvaimennin | AE7MBE 5ZEJ55"3"€48.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ3 ilmasylinteri, 3/4 tuuman reikä, 1 tuuman isku
€36.17 / yksikkö