Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 105BX -kiinnityslaatikko, 6 x 4.5 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4GJR Malli: 105BXRistiviite: 5KDG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusrunko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeuseräPituusHinta
EDWARDS SIGNALING 2459-SMB-W pinta-asennuslaatikko, valkoinen | AA8AHR 16x258 2459-SMB-W3-9 / 16 "Valkoinen5.625 "Pinta-asennusrasia5.625 "€71.41
EDWARDS SIGNALING EG4B Pintakotelo Valkoinen | AA8ALM 16X370 EG4B2.125 "Valkoinen6.5 "Pintarasia5"€24.20
EDWARDS SIGNALING EG4RB Pintakotelo Punainen | AA8ALN 16X371 EG4RB2.125 "punainen6.5 "Pintarasia5"€24.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105BX -kiinnityslaatikko, 6 x 4.5 x 2 tuumaa
€75.99 / yksikkö