EDWARDS SIGNALING 98BG-E1 Light Duty Strobe Light, vihreä, 12VDC, 1/2 tuuman putki

Tuote: CF4PFH Malli: 98BG-E1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
VäriVihreä
Putken koko1 / 2 "
Halkaisija4-9 / 32 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus4-7 / 32 "
ValonlähdeFlash Strobe
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL
Jännite12 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun käyttöikäVäriNykyinen piirrettylampun tyyppiLinssin väriLinssisuunnitteluValotehoAsennusHinta
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, punainen, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PTY 16G502 92R-N55000 hr.punainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€559.22
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Light Duty Strobe Light, Oranssi, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 hr.Keltainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€532.59
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, Sininen, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PUA 16G504 92B-N55000 hr.sininen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€546.75
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Light, Vihreä, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PUB 16G505 92G-N55000 hr.Vihreä0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€504.85
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, kirkas, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PUC 16G506 92C-N55000 hr.Poista valinta0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€515.39
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Light Duty Strobe Light, punainen, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 hr.punainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€426.06
EDWARDS SIGNALOINTI 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, keltainen, 120VAC, 4 9/32 tuumaa halk. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 hr.Keltainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€431.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 98BG-E1 Light Duty Strobe Light, vihreä, 12VDC, 1/2 tuuman putki