VESTIL WC-sarjan pyöräkiilat


Suodattaa
Väri: Keltainen , Viemärireiän halk.: 3 / 8 " , Kantavuus: 40 lbs. , Materiaali: Teräs , Asennusreiän sijainti: Jokainen puoli keskellä , Asennusreiän koko: 5 / 16 " , Ketjun kiinnitysreikien lukumäärä: 1 , Tyhjennysreikien lukumäärä: 3 , Säiliöiden kokonaismäärä: 1
TyyliMalliLeveysSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysSyvyysKorkeusSisältääKiinnitysreikä Dia.Hinta (ei alv)
A
WC-H
13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 kiinnitysreikää 5/16 tuumaa; 1 ketjun kiinnitysreikä 3/8 tuumaa; 3 tyhjennysreikää 3/8 tuumaa.3/8 ", 5/16"€42.90
B
WC-HR
16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 kiinnitysreikää 5/16", 1 ketjun kiinnitysreikä 3/8"3/8 ", 5/16"€85.89

WC-sarjan pyöräkiilat

Vestil WC -sarjan pyöräkiiloja käytetään kuljetus-, logistiikka-, rakennus- ja varastoteollisuudessa. Nämä pidikkeet säilyttävät pyöräkiilat turvallisesti, kun niitä ei käytetä. Ne varmistavat helpon pääsyn kiiloihin, mikä vähentää väärinsijoituksen tai katoamisen riskiä. Nämä pyöräkiilat soveltuvat nopeaan käyttöön ja parantavat työpaikan turvallisuutta, ehkäisevät kiinnittämättömien ajoneuvojen tai laitteiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?