Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Heavy Duty Horn, räjähdyssuojattu, 120 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7PWV Malli: 878EX-N5Ristiviite: 16G568

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,528.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Ampeeria0.13A
VäriHarmaa
desibeliä97 dB @ 10 jalkaa
Syvyys4.187 "
Korkeus7.625 "
KoteloHeavy Duty Die Cast
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
AsennusSeinä / putki
Käyttölämpötila.-13 - 104 astetta F
ArvosanaNEMA 4X
Jännite120 VAC
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1805
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaNykyinen arvosteluSyvyysKorkeusAsennusJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 24 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Seinä24 VAC-€1,396.54
EDWARDS SIGNALOINTI 879EX-G1 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 24 VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Seinä / putki24 VDC-€1,861.49
EDWARDS SIGNALOINTI 878EX-E5 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 12 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 240 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | CF4NWT 878EX-R5---------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 6VDC, 0.7A luokitus | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 12 VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 32VDC, 0.1A luokitus | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Heavy Duty Horn, räjähdyssuojattu, 120 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa
€1,528.83 / yksikkö