HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Johtoliittimet, 45 astetta, uros, nestemäinen järjestelmä


Suodattaa
Liittimen tyyppi: 45 Tutkinnot , Nestetiivis / Pölytiivis: Nestemäinen tiukka , Mies Nainen: Mies , Materiaali: Alumiini , Tyyppi: Kannanpoisto
TyyliMalliVäriPutken kokoPituusHinta (ei alv)
A
VHC1023
-1 / 2 "1.9 "€32.29
A
VHC1036
Ruskea3 / 4 "2.5 "€34.97
A
VHC1024
Ruskea1 / 2 "1.9 "€32.29
A
VHC1022
Valkoinen1 / 2 "1.9 "€32.29
A
VHC1037
Keltainen3 / 4 "2.5 "€37.31

Johtoliittimet, 45 astetta, uros, nestemäinen järjestelmä

Hubbell Wiring Device -johtoliittimet minimoivat nivelten ja liittimien jännityksen, kun ne on kytketty sähkökoteloihin. Ne soveltuvat käytettäväksi A-listattujen nailonaluslevyjen kanssa märissä ja syövyttävissä ympäristöissä, ja niissä on alumiinirakenne, joka varmistaa korkean vetolujuuden ja kestävyyden. Nämä NEMA-tyypin 4, 4X, 12 ja 13 nestetiiviit liittimet vähentävät taivutuskaarta ja jakavat rasituksen verkon pituudelle, ja niissä on lukkomutteri- tai kierreaukot, jotka estävät löystymisen suuren vääntömomentin ja tärinän vaikutuksesta. Lisäksi ne on integroitu vedonpoistajilla, jotka tarjoavat siirtymiä joustavista kaapeleista liitäntäpisteisiin tai jäykiin liittimiin, ja konfiguroidut ulkokierteet muodostavat vahvat ja turvalliset liitännät. Valitse laajasta valikoimasta näitä liittimiä, saatavana valkoisina, ruskeina ja keltaisina väreinä ja joiden pituus on 1 tai 2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?