Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Arvosana: Kaupallinen , Korkeus: 3.28 " , Pituus: 1.32 " , Materiaali: Nylon , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Duplex , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Tuot. Kuvaus: Sileät kasvot eristetty maa , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Kytkentätapa: Puoli
Kaupalliset astiat, joissa on eristetty maa, 2 -napainen
Hubbell Wiring Device-Kellemsin kaupallisten eritelmien astiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naaraspuolisissa dupleksiliittimissä on sivuilla langalliset ruuviliittimet, jotka optimoivat nopeammin asennuksen aikana. Niissä on nylonrakenne ja messinkikoskettimet, jotka kestävät iskuja ja korroosiota ja kestävät jopa 75 asteen lämpötiloja. Näissä 125 voltin pistorasioissa on eristetty maadoitusmekanismi, joka eliminoi sähkömagneettisen kohinan, joka voi vaikuttaa herkkiin elektronisiin tai äänilaitteisiin, ja kolminkertainen pyyhinkosketusmekanismi pitkään pistokkeiden pysyvä pidätys. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15 / 20A -astioita, saatavana valkoisena, oranssina, norsunluun, mantelin, harmaan ja vaalean mantelin värisenä.