EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Heavy Duty Horn, räjähdyssuojattu, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7PWW Malli: 879EX-G1Ristiviite: 16G569

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,861.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Ampeeria0.16A
VäriHarmaa
desibeliä97 dB @ 10 jalkaa
Syvyys4.187 "
Korkeus7.625 "
KoteloHeavy Duty Die Cast
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
AsennusSeinä / putki
Käyttölämpötila.-13 - 104 astetta F
ArvosanaNEMA 4X
Jännite24 VDC
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaNykyinen arvosteluSyvyysKorkeusAsennusJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 24 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Seinä24 VAC-€1,396.54
EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 120 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | AA7PWV 16G568 878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Seinä / putki120 VAC-€1,528.83
EDWARDS SIGNALOINTI 878EX-E5 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 12 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 240 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | CF4NWT 878EX-R5---------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 6VDC, 0.7A luokitus | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 12 VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuuman koko | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Heavy Duty -torvi, räjähdyssuojattu, 32VDC, 0.1A luokitus | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Heavy Duty Horn, räjähdyssuojattu, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa
€1,861.49 / yksikkö