JOHNSON CONTROLS Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö


Johnsonin lauhdutinpuhaltimen nopeuden säätimiä käytetään lauhdutintuulettimen nopeuden säätämiseen ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Suodattaa
Toiminto: Tuulettimen nopeuden säätö , Vaatii: P266SNR-1C tai P266SNR-2C
TyyliMalliYmpäristön lämpötila AluePaineHinta (ei alv)
A
P66AAB-1C
-40 - 54 C190 ja 250 PSI€902.67
A
P66BAB-5C
-40 - 54 C190 ja 250 PSI€1,609.66
A
P66BAB-1C
-40 - 54 C190 ja 250 PSI€1,405.36
B
P266ACA-100C
-40 - 60 C-€779.09
B
P266BCA-100C
-40 - 60 C-€759.29
B
P266BHA-100C
-40 - 60 C-€932.24
B
P266ABA-100C
-40 - 60 C-€823.67
B
P266AAA-100C
-40-60 astetta CAnturista riippuvainen. Katso P266SNR-1C tai P266SNR-2C€679.21
B
P266BHA-2K
-40-60 astetta CAnturista riippuvainen. Katso P266SNR-1C tai P266SNR-2C€1,085.56

Ominaisuudet

  • Näissä Johnson lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätimissä on alumiinipainevalettu/sinkitty teräskotelorakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän avoimen pinnan.
  • Ne ovat saatavilla NEMA1 / NEMA 3 -koteloissa pölyltä ja lialta suojaamiseksi.
  • Näissä lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätimissä on UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, joka suojaa niitä auringonvalon vaikutuksilta.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Johnsonin lauhduttimen tuulettimen nopeussäätimien ympäristön lämpötila-alue?

-40-60 astetta.

Miten tuulettimen nopeuden säätö parantaa energiatehokkuutta?

Tuulettimen nopeuden säätö jäähdytystarpeen perusteella vähentää energiankulutusta ja parantaa energiatehokkuutta. Kun jäähdytystarve on alhainen, puhaltimen nopeutta voidaan alentaa, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen. Kun kysyntä kasvaa, puhaltimen nopeutta voidaan nostaa vastaamaan kysyntää, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?