HONEYWELL 1NC / 1NO, SPDT-pikatoiminto, räjähdyssuojattu rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: ylin , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: 1NC / 1NO, SPDT Snap -toiminto , Syvyys: 2.02 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 2.56 " , IP-luokitus: Ei IP-luokitusta , NEMA-luokitus: 1, 7 , Rullan halk.: 0.75 " , Rullan leveys: 0.31 " , Jännitteen luokitus: 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC , Leveys: 2.78 "
TyyliMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliMatkustaaJohdotusAmpeeriaVarren materiaaliLiikeHinta (ei alv)
A
EX-N15
-2.06 "Mäntä, tavaratila sinetöityEsimatka (PT) 0.078 in max; Ylimatka (OT) 0.187 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.004 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.-Lineaarinen€1,068.24
B
EX-AR50
-3.5 "Manuaalinen melaSuurin ennen matkaa ei käytössä, minimiylimatka 3.18 mm1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.Teräsmanuaalinen€1,906.22
C
EX-Q800
-1.86 "MäntäEsimatka (PT) 0.078 in max; Ylimatka (OT) 0.187 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.004 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.-Lineaarinen€2,253.58
C
EX-Q400
-1.86 "MäntäEsimatka (PT) 0.078 in max; Ylimatka (OT) 0.187 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.004 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.-Lineaarinen€2,477.59
D
EX-AR1613
-5.3 "Kiertovivun varsiPretravel (PT) 18 astetta max; Yliliike (OT) 45 astetta max1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.AlumiiniCW€1,103.06
C
EX-Q
-1.86 "MäntäEsimatka (PT) 0.078 in max; Ylimatka (OT) 0.187 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.004 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.-Lineaarinen€812.33
E
EX-AR20
--Pyörivä pää, ei vipuaEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.-CW€1,972.53
F
EX-AR800
-1.5 "MäntäEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.-CW€2,008.74
F
EXA-AR62
Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 4 astetta1/2 "-14 NPT-johto20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResTeräsCW€1,938.69
G
1EX1
Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 0.25 astetta(2) 1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€936.18
F
EX-AR400
Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€1,915.16
F
EXA-AR
Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 4 astetta1/2 "-14 NPT-johto20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResTeräsCW€909.04
F
EX-AR16
Pronssi1.5 "Kiertovivun varsi2 oz maks.1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW / CCW, ei paluujousta€1,140.86
F
EX-AR141
Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€818.58
F
EX-AR
Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€863.95
F
EX-AR30
Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.065 in max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCCW€961.34
F
EX-AR182
Nylon1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€2,244.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?