Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 411160 Venttiilin mediametri | AD8KHY 4KR21

ECONOLINE 411160 Venttiilin mediametri

Varastossa
Tuote: AD8KHY Malli: 411160Ristiviite: 4KR21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesyöttö
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECONOLINE 313525 Hiomaletku | AD8KHQ 4KR13 313525€109.84
ECONOLINE 410461 Suutinpidike | AD8KHR 4KR14 410461€39.26
ECONOLINE 416529 Suuttimen painesyöttö | AD8KHT 4KR15 416529€110.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 411160 Venttiilin mediametri
€145.16 / yksikkö