Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 410461 Suutinpidike | AD8KHR 4KR14

ECONOLINE 410461 Suuttimen pidike

Varastossa
Tuote: AD8KHR Malli: 410461Ristiviite: 4KR14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuttimen sisähalkaisija. (Tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECONOLINE 313525 Hiomaletku | AD8KHQ 4KR13 313525€109.84
ECONOLINE 416529 Suuttimen painesyöttö | AD8KHT 4KR15 416529€110.15
ECONOLINE 411160 Venttiilin mediametri | AD8KHY 4KR21 411160€145.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 410461 Suuttimen pidike
€39.26 / yksikkö