APPROVED VENDOR Neliöpistoke, ruostumatonta terästä


Suodattaa
Yhteystyyppi: MNPT
TyyliMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1Lty3
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2"€27.04
B
1 RRL4
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1.25 "€26.04
A
1Lty5
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3"€53.12
A
1LTX6
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.25 "€18.77
B
1 RRL8
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F2"€52.42
A
1LTX8
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.5 "€20.67
A
1LTX4
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€8.44
C
1LTW7
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€3.11
B
1 RRL6
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1.5 "€40.15
C
1LTW8
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€4.03
A
1Lty1
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2.5 "€41.69
B
1 RRK9
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€10.15
B
1 RRK3
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 4 "€5.46
C
1LTW6
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€2.36
A
1LTX2
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€6.63
B
1 RRK7
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€8.47
B
1 RRL2
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€17.68
B
1RRN1
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F2.5 "€62.70
A
1LTW9
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€4.59
D
2 SQ H PLG 150
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2"€36.44
D
1/2 150 SQ H PLG 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€5.64
D
1 1/2 150 SQ H PLG 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.5 "€24.61
D
2TY17
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.77
B
1RTL1
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€9.46
D
2TY16
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€2.10
D
1 SQ H PLG 150
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€10.43
D
1/4 150 SQ H PLG 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€3.11
D
3/4 150 SQ H PLG 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€7.34
D
2TY18
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.25 "€20.91
B
1RTL3
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€13.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?