Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 313525 Hiomaletku | AD8KHQ 4KR13

ECONOLINE 313525 Hiomaletku

Varastossa
Tuote: AD8KHQ Malli: 313525Ristiviite: 4KR13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesyöttö
Kokonaisdia.1/2 "ID, 1-1 / 8" OD
Kokonaiskorkeus8ft.
Koko1/2 "ID, 1-1 / 8" OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECONOLINE 410461 Suutinpidike | AD8KHR 4KR14 410461€39.26
ECONOLINE 416529 Suuttimen painesyöttö | AD8KHT 4KR15 416529€110.15
ECONOLINE 411160 Venttiilin mediametri | AD8KHY 4KR21 411160€145.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 313525 Hiomaletku
€109.84 / yksikkö