Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYC

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin

Varastossa
Tuote: AG8TYC Malli: QC2050

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria50A
KehystyyppiQC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.59

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton QC2050 -katkaisija on ihanteellinen suojaamaan kytkettyjä laitteita ja piirejä viallisilta virroilta. Tämä lämpömagneettinen katkaisija asennetaan katkaisijakotelon sisään.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kiinteä lämpövaihdettava laukaisu, joka tarjoaa sekä viivästetyn että hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Siinä on DIN-kiskoasennusrakenne, joka on helppo asentaa ja vaihtaa.
  • Siinä on pikaliittimet nopeaa ja helppoa johdotusta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Katkaisijan kotelot: Näitä suojakoteloita voidaan käyttää tämän katkaisijan asentamiseen. Ne suojaavat katkaisijaa mahdollisilta vaurioilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisiä ja kokoisia johtoja tämä Eaton QC2050 -katkaisija tukee?

V. Tässä katkaisijassa on joustava virransyöttöliitäntä, joka lisää joustavuutta erikokoisten johtojen asennuksessa.

K. Mitkä ovat tämän Eaton QC2050 -katkaisijan kahvan asennot?

V. Tällä katkaisijalla on kolme lepoasentoa: ON, OFF & lauennut.

K. Mikä on tämän Eaton QC2050 -katkaisijan keskeytysluokitus?

V. Tämän katkaisijan nimellisarvo on 10 kAIC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXY QC105050A1120V€28.90
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXZ QC106060A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYD QC206060A2240V€60.47
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYE QC207070A2240V€109.96
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYF QC208080A2240V€140.20
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYG QC209090A2240V€140.20
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYH QC2100100A2240V€130.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin
€57.88 / yksikkö