Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QC2080 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYF

EATON QC2080 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin

Varastossa
Tuote: AG8TYF Malli: QC2080

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria80A
KehystyyppiQC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.21

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXY QC105050A1120V€26.38
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXZ QC106060A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYC QC205050A2240V€61.03
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYD QC206060A2240V€61.03
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYE QC207070A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYG QC209090A2240V€146.22
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYH QC2100100A2240V€146.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QC2080 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin
€146.22 / yksikkö