Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYH

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin

Varastossa
Tuote: AG8TYH Malli: QC2100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria100A
KehystyyppiQC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.69
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton QC2100 lämpömagneettinen katkaisija on suunniteltu suojaamaan laitetta ylikuormitukselta ja oikosululta. Tämä MCB on ihanteellinen asennettavaksi kuormakeskuksiin tai sulakekoteloihin.

Ominaisuudet:

  • Tässä MCB:ssä on ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka välttää häiritsevän laukaisun lievissä ylikuormituksissa ja avaa piirin automaattisesti ylivirran sattuessa.
  • Kaksinapainen rakenne tarjoaa 10 kAIC:n keskeytysluokituksen 120 VAC:lla, ja kompakti rakenne minimoi paneelin koon.
  • Siinä on kaapeli sisään / ulos -tyyppinen liitäntä, joka helpottaa paneelin asennusta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on lämpömagneettinen laukaisumekanismi?

V. MCB:issä on bimetallinauha, joka suojaa ylikuormitukselta, ja sähkömagneetti, joka suojaa oikosululta.

K. Mikä Quicklag-katkaisija on?

A. Quicklag-sarjan MCB:issä on teräsrungon kalibrointi, keskilaukaisuasennon osoitin, kaarikourut jokaisessa pylväässä ja tehot jopa 100 A.

K. Mitä eroa on ei-vaihdettavien ja vaihdettavien katkaisijoiden välillä?

A.

  • Kun ei-vaihdettavissa tai kiinteissä katkaisijoissa oleva laukaisuyksikkö on vaihdettava, koko katkaisin on vaihdettava.
  • Vaihdettavissa katkaisimissa vain laukaisu on vaihdettava.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXY QC105050A1120V€26.38
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXZ QC106060A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYC QC205050A2240V€61.03
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYD QC206060A2240V€61.03
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYE QC207070A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYF QC208080A2240V€146.22
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYG QC209090A2240V€146.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin
€146.22 / yksikkö