EATON QC1060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXZ

EATON QC1060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin

Tuote: AG8TXZ Malli: QC1060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria60A
KehystyyppiQC
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXY QC105050A1120V€28.90
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYC QC205050A2240V€57.88
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYD QC206060A2240V€60.47
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYE QC207070A2240V€109.96
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYF QC208080A2240V€140.20
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYG QC209090A2240V€140.20
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYH QC2100100A2240V€130.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QC1060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin