Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYD

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin

Varastossa
Tuote: AG8TYD Malli: QC2060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria60A
KehystyyppiQC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.59

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton QC2060 katkaisija on Eaton Quicklag Type QC teollinen lämpömagneettinen katkaisija. Se estää liitettyjen laitteiden sähköiset vauriot ylivirran tai oikosulkujen takia. Sitä käytetään lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden (HVACR) suojaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Eaton QC2060 -katkaisija sopii 14-10 AWG-linjalle ja 14-4 AWG-kuormitusjohdolle, jotka on valmistettu alumiinista tai kuparista.
  • Tässä täydellisessä katkaisijassa on ei-vaihdettavat lämpö- ja magneettikoskettimet pitkäaikaista ja välitöntä suojaa varten.
  • Sen kaapeli-in/irro-asennustyyli linja- ja kuormanpuoleisilla napaliittimillä mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai kytkentätauluihin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kuormakeskukset, paneelit ja kytkintaulut: Tämä Eaton QC2060 -katkaisija sopii helposti paneelikeskusten ja kytkentätaulujen päälle sujuvan toiminnan ja helpon hallinnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Eaton QC2060 -katkaisijan eri suorituskykyluokitukset?

V. Eaton QC2060 -katkaisijan teho on 60 A, jänniteluokitus 120 / 240 V ja keskeytysarvo 10 kA.

K. Kuinka monta napaa tässä katkaisijassa on?

V. Tässä Eaton QC2060 -katkaisijassa on 2 napaa 2 sähköpiirin suojaamiseksi.

K. Mitkä asiat on tarkastettava ennen tämän Eaton QC2060 -katkaisijan käyttöä?

A.

  • Poista pöly, lika, rasva tai kosteus laitteesta.
  • Tarkista, että mekaaniset vivustot ovat vapaat laukaisua tai laitteen kytkemistä päälle/pois päältä.
  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia tai värimuutoksia. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
  • Poista kaikki turvallisuusriskit asennetun alueen läheltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXY QC105050A1120V€28.90
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXZ QC106060A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYC QC205050A2240V€57.88
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYE QC207070A2240V€109.96
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYF QC208080A2240V€140.20
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYG QC209090A2240V€140.20
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYH QC2100100A2240V€130.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin
€60.47 / yksikkö