Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 411125-0001 pipettisäädin sininen | AE4WEZ 5NFP8

DYNALON 411125-0001 Pipettiohjain Sininen

Varastossa
Tuote: AE4WEZ Malli: 411125-0001Ristiviite: 5NFP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipettiohjain
Kanava1
Värisininen
MateriaaliMuovi
alue0.1-100 ml
Koko2 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DYNALON 411125-0002 pipettisäädin vihreä | AE4WFA 5NFP9 411125-0002Vihreä€85.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 411125-0001 Pipettiohjain Sininen
€85.56 / yksikkö