Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 834-011JKNF Poljinjousi ruostumatonta terästä | AC9QMK 3JAJ9

CHICAGO FAUCETS 834-011JKNF Poljinjousi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9QMK Malli: 834-011JKNFRistiviite: 3JAJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolkimen jousi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs / muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CHICAGO FAUCETS 834-010JKNF Poljinjousi Vasen | AD8KPU 4KTJ1 834-010JKNFVasemman käden polkimen jousi€8.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 834-011JKNF Poljinjousi ruostumatonta terästä
€8.82 / yksikkö