DYNALON

Dynalon-tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman tavallisia ja mukautettuja muovisia roiskealustoja, pesupulloja, autoklaaveja, suihkepulloja, pannuja ja kanireja, laukaisinsuihkeita, dekantterilasit ja kauhat. Brändin autoklaavinauhat käytetään osoittamaan, onko esine tai pinta steriloitu kuivalla lämmöllä, tyypillisesti autoklaavijärjestelmissä. Nämä teipit on erityisesti suunniteltu antamaan visuaalinen osoitus onnistuneesta sterilisaatiosta. Kun raitojen väri muuttuu 249 °F:ssa 20 minuutin ajan, se osoittaa, että autoklaavin lämpötila on saavutettu. Brändin jätesäiliöt käytetään ei-terävän biolääketieteellisen ja laboratoriojätteen hävittämiseen, joka vaatii erityistä lämpökäsittelyä. Näissä säiliöissä on vedenpitävä rakenne, tilaa säästävä ja kevyt taitettava litteä muotoilu sekä sisäänrakennettu kansi ja kahva.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

DYNALON-askelasylinterit

MittalasitIntegroitu kyykky suunnittelu lisää vakautta nesteen tilavuuden mittauksia. Ominaisuudet on valettu sinisellä painatuksella ja imunestopohja. Vertailun vuoksi kapeampi ja pitempi kuin dekantterilasi tarkkuuden parantamiseksi(7 tuotetta)

DYNALON Carboys ja Jerricans

Carboys ja JerricansRaskaat, pienikokoiset ja kevyet HDPE: stä ja polypropeenista valmistetut astiat; ihanteellinen enintään 50 litran (13.21 gallonaa) kemikaalien tai muiden nesteiden pakkaamiseen, varastointiin ja kuljetukseen (21 tuotetta)

DYNALON-pipetit

pipetitSoveltuu pienten nestemäärien siirtämiseen tutkimus- ja kehitystyössä sekä kemiallisen käsittelyn sovelluksissa. Valituissa malleissa on kevyt, matalatiheyksinen polyeteenirakenne, joka helpottaa hävittämistä. Saatavana 1-50 ml: n tilavuuksina(5 tuotetta)

DYNALON Dekantterilasit

beakersLaadukkaat asteikot ja dekantterilasisarjat käytettäväksi laboratorioissa. Valmistettu polypropeenista ja polymetyylipenteenistä, kapasiteetti vaihtelee välillä 10 ml - 5000 ml. Saatavana myös valmistamattomia dekantterilasia (34 tuotetta)

DYNALON Pullot ja purkit

Pullot ja purkitValmistuneet ja valmistamattomat labware-pullot ja purkit korkealaatuisista polymeereistä; käytetään näytteiden, pakkauskemikaalien ja muiden syövyttävien nesteiden varastointiin kemianteollisuudessa ja laboratorioissa (109 tuotetta)

DYNALON Pesupullot

Pese pullot(44 tuotetta)

DYNALON Histologia

histologia(9 tuotetta)

DYNALON Mikrobiologia- ja värjäystarvikkeet

Mikrobiologia ja värjäystarvikkeetIhanteellinen mikro-organisminäytteiden turvalliseen siirtämiseen paikasta toiseen. Valmistettu polystyreenistä, joka kestää erinomaisesti gammasäteilyä. Saatavana 1000 pakkauksessa(4 tuotetta)

DYNALON Sekoitustangot

Sekoita baareja(28 tuotetta)

DYNALON Autoklaavit

autoklaavitISO 11140 -sertifioidut autoklaavinauhat, jotka vaihtavat väriä käytettynä 250 F: n lämpötilassa 20 minuuttia osoittaakseen autoklaavin lämpötilan. Yleisesti käytetty sterilointiprosesseihin (2 tuotetta)

DYNALON-pipettimet

PipetitSuunniteltu pienten nestemäärien mittaamiseen / siirtämiseen petrokemian, kliinisen tutkimuksen ja testauksen sovelluksiin. Valituissa malleissa on puhallusmekanismi nesteen nopeaan hävittämiseen. Saatavana ABS- ja muovivaihtoehtoina(5 tuotetta)

DYNALON inkubaattorit

yrityshautomot(1 tuote)

DYNALON Dipperit

dippersPitkävartiset HDPE / polystyreenikannut, joita käytetään nopeaan ja kätevään näytteenottoon suurista säiliöistä, lampista ja järvistä. Saatavana 30–1000 ml: n tilavuuksina (22 tuotetta)

DYNALON laboratoriosuppilot

Laboratoriosuppilot(10 tuotetta)

DYNALON Lab Adapterit ja -liitokset

Labsovittimet ja liitoksetSopii nesteiden kaatamiseen tarkasti pulloista ja reaktoreista. Voidaan käyttää myös kuivalaatikoissa ja muissa etäkäyttöisissä sovelluksissa. Tarjoaa korkean vastustuskyvyn kemiallisia hyökkäyksiä vastaan ​​ja laajan käyttölämpötila-alueen(11 tuotetta)

DYNALON-injektiopullot

Vials(7 tuotetta)

DYNALON Biovaaralliset jäteastiat

Biovaaralliset jäteastiatKertakäyttöiset muovipinnoitetut astiat, joissa on kevyt taitettava muotoilu, sisäänrakennettu kansi ja jopa 30 litran varastointikapasiteetti epäterävän biovaarallisen ja laboratorion jätteen hävittämiseksi (5 tuotetta)

DYNALON Penkkisuojat ja vuoraukset

Penkkisuojat ja vuorauksetKemikaaleja kestävät polyetyleenipenkkisuojat, jotka on suunniteltu suojaamaan laboratorion pintoja kemikaaleilta ja muilta vaarallisilta roiskeilta. Saatavana jopa 50 metrin pituisina (6 tuotetta)

DYNALON mikroskoopin objektilasit ja objektilasien säilytys

Mikroskoopin diat ja lasien säilytysDialokerot, jotka on suunniteltu pitämään 100 standardia 1 x 3 dioja pystysuoraan sijoitettuna ennalta numeroituihin uriin, jotta ne on helppo tunnistaa ja hakea. Kestävä, joustava ABS-rakenne pidentää käyttöikää(1 tuote)

DYNALON Buretit

BuretitMurtumiskestävät 25/50 ml: n akryylibyretit, luokan B tarkkuustulostus käytettäväksi koulutuksessa ja laboratorioissa. Mukana tekninen tietolomake ja PMP / PP-varastot (4 tuotetta)

DYNALON osat

Osat(2 tuotetta)

DYNALON Moppikauhat

Mop-kauhat(1 tuote)

DYNALON posliinilaboratoriovälineet

Posliini-astiatLab-kulhot, joita käytetään mittaamaan tai jakamaan tarkat määrät nestemäisiä reagensseja. Siinä on polypropeenirakenne, joka varmistaa vastustuskyvyn vaarallisille kemikaaleille, ja se voi toimia ympäristön lämpötilassa 121 ° C(1 tuote)

DYNALON Letkut

LetkutLetkuliitinsarjat, jotka ovat ihanteellisia lääketieteellisissä ja farmaseuttisissa sovelluksissa paineilman kuljettamiseen venttiileihin, työkaluihin ja toimilaitteisiin. Valmistettu muovista minimaalisen kasvihuonekaasupäästön ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi(1 tuote)

DYNALON Pullonkorkit

PullonkorkitLaadukkaat LDPE-pullojen korkit. Saatavana 18, 24 ja 28 mm ruuvikiinnityksellä (4 tuotetta)

DYNALON-suppilot

suppilot(4 tuotetta)

DYNALON PAPR Tarvikkeet

PAPR-lisävarusteet(3 tuotetta)

DYNALON Sulkimet

sulkemiset(1 tuote)

DYNALON konesuojat

Konesuojat(1 tuote)

DYNALON-pipettitarvikkeet

PipettitarvikkeetJäteastiat ovat ihanteellisia pipettien turvalliseen hävittämiseen samalla kun suojataan gamma- / beetasäteilyltä kemianteollisuuden laitoksissa ja tutkimuslaitoksissa. Saranoitu kansi helpottaa pääsyä ja luistamaton pohja vakautta varten(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Dynalonin osanumerot viittaavat usein KImble Chaseen, Vollrathiin ja Lab Saftey Supplyyn. Joten jos etsit Dynalon Labware -laitteita, jotka ovat joko vanhentuneita tai loppuneet varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Dynalon-laitteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Dynalon-tuotteet sopivat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin minimaalisen seisokkiajan vuoksi.

Tietoja Dynalonista

Dynalon-tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman tavallisia ja mukautettuja muovisia roiskealustoja, pesupulloja, autoklaaveja, suihkepulloja, pannuja ja kanireja, laukaisinsuihkeita, dekantterilasit ja kauhat. Brändin autoklaavinauhat käytetään osoittamaan, onko esine tai pinta steriloitu kuivalla lämmöllä, tyypillisesti autoklaavijärjestelmissä. Nämä teipit on erityisesti suunniteltu antamaan visuaalinen osoitus onnistuneesta sterilisaatiosta. Kun raitojen väri muuttuu 249 °F:ssa 20 minuutin ajan, se osoittaa, että autoklaavin lämpötila on saavutettu. Brändin jätesäiliöt käytetään ei-terävän biolääketieteellisen ja laboratoriojätteen hävittämiseen, joka vaatii erityistä lämpökäsittelyä. Näissä säiliöissä on vedenpitävä rakenne, tilaa säästävä ja kevyt taitettava litteä muotoilu sekä sisäänrakennettu kansi ja kahva.

Tärkeimmät kauppanimet

Dura-Clamp

Dura-Clamp

Dynalon Dura-Clamp on laboratoriopuristin, joka on suunniteltu pitämään laboratoriolaitteet ja -laitteet tukevasti paikallaan kokeiden tai testauksen aikana. Puristin on valmistettu polypropeenimateriaaleista, jotka kestävät kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja, joten se soveltuu käytettäväksi laboratorioissa.

Steriilit Dippas-näytteenottimet

Steriilit Dippas-näytteenottimet

Dynalon Dippas -steriilit näytteenottimet ovat steriilejä, kertakäyttöisiä muovipipettejä, joita käytetään yleisesti laboratoriossa pienten nestemäärien siirtämiseen ja annostelemiseen. Niissä on polyeteenirakenne kestävyyden ja kemiallisen kestävyyden takaamiseksi, jotta pipettien käyttö on turvallista useiden erilaisten pipettien kanssa. ...

nesteitä, mukaan lukien syövyttävät, viskoosi- tai korkean höyrynpaineen aineet. Nämä Dippas Sterile -pipetit sopivat ihanteellisesti kertakäyttöisiin toimenpiteisiin, mikä vähentää ristikontaminaation riskiä ja varmistaa kokeiden tarkkuuden.

Quick Mist Dispenser -pullo

Quick Mist Dispenser -pullo

Dynalon Quick Mist -annostelijapullot ovat hienojakoisten sumuruiskujen tuotesarjaa. Nämä annostelijapullot sopivat ihanteellisesti laboratorioasetuksiin nesteiden, kuten liuottimien ja reagenssien, annostelemiseen. Ne tuottavat hienon, tasaisen sumun jokaisella suihkeella, joten ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa li:n hallinta on tarkkaa...

jaettu quid on tärkeää.

Dynalonin kilpailuetuja

Flip & Spray pullo

Flip & Spray pullo

Nämä ainutlaatuiset, uudelleen käytettävät polyeteenisuihkupullot, joissa on polypropeenisumuttimet, ovat 250, 500 ja 1000 ml:n kokoisia. Ne ovat erittäin kemikaalinkestäviä ja niitä voidaan käyttää pystyasennossa tai ylösalaisin. Ylöspäin käännetyssä suihkepullossa, jossa on nesteeseen upotettu PP-suodatin ja joka mahdollistaa laitteen toiminnan, on joustava silikoniputki kiinnitetty tahraan...

vähemmän terästä.

Usein kysytyt kysymykset

Millä materiaaleilla Dynalonin laboratorioalustat ovat saatavilla Raptor Supplies?

Näitä Dynalon-laboratorioalustoja on saatavana HDPE- ja polypropeeniversioina.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa oikeaa Dynalon-sekoitinta sovellukseeni?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat astian koko, liuoksen viskositeetti ja haluttu sekoitusnopeus. On suositeltavaa valita sekoitustanko, joka sopii mukavasti astiaan ja tarjoaa tehokkaan sekoituksen aiheuttamatta roiskeita tai kaatumista.

Kuinka huoltaa Dynalon carboyja ja -kanereita?

  • Huuhtele astia jokaisen käyttökerran jälkeen vedellä ja anna sen kuivua kokonaan ennen varastointia.
  • Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita säiliön puhdistamiseen.
  • Tarkasta säiliö säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Säilytä säiliö viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.