VESTIL PM6-sarjan monipuoliset haarukkavaunut


Suodattaa
Kapasiteetti: 6000 lbs. , Väri: punainen , Syvyys: 61 " , Haarukan pituus: 48 " , Haarukan leveys: 27 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan pituus: 48 " , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 48 " , Materiaali: Teräs , Virtalähde: Käsi , Rullan halk.: 3" , Rullamateriaali: Poly terästä , Rullan leveys: 3" , Ohjauspyörän halk.: 7" , Ohjauspyörän materiaali: Poly terästä , Ohjauspyörän leveys: 2" , Leveys: 27 "
TyyliMallieräHinta (ei alv)
A
PM6-2748
Lava Jack€963.52
B
PM6-2748-6PKG
haarukkavaunu€5,589.72
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?