Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMB4 -lamppu 1813 1w T3 1/4 14.4v - 10 kpl pakkaus | AB9VMA

LUMAPRO 2FMB4 pienoislamppu 1813 1w T3 1/4 14.4v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VMA Malli: 2FMB4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty10mA
Alkuperäinen lumenia10
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusradio
Kaupan numero1813
Jännite14.4
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U624 -pienoislamppu 1813 T3 1/4 14.4v | AB6JZH 21U624--18131.51€2.48
LUMAPRO 21U637 -pienoislamppu 1892 T3 1/4 14.4v | AB6JZX 21U637--189221€1.90
LUMAPRO 2FMJ2 -pienoislamppu 1892 2w T3 1/4 14.4v - 10 kpl pakkaus | AB9VPL 2FMJ2120mA91892210€7.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMB4 pienoislamppu 1813 1w T3 1/4 14.4v - 10 kpl pakkaus
€9.02 /pakkaus