PETERSEN PRODUCTS 154-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Polyesteri/nitriili , Max. Lämpötila: 200 astetta F
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusLetkun pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta (ei alv)
A
154-003-G
1"6.75 "2'3"1 ft€149.10
A
154-002-G
1"7.5 "-2"1 ft€149.10
A
154-006-G
1.5 "11.5 "2'6"1 ft€210.76
A
154-004-G
1.25 "8.5 "2'4"1 ft€160.46
A
154-008-G
2"14.5 "2'8"1 ft€262.69
A
154-010-G
2"17.25 "2'10 "0.75 ft€334.09
A
154-012-G
2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€394.13
A
154-014-G
2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft€598.79
A
154-018-G
3"31.5 "3'18 "0.5 ft€923.33
A
154-016-G
3"28 "3'16 "0.5 ft€759.44
A
154-024-G
4"39.75 "3'24 "0.5 ft€1,453.96
A
154-020-G
4"32.75 "3'20 "0.5 ft€1,062.89
A
154-030-G
5"52.5 "3'30 "0.25 ft€1,846.66
A
154-036-G
5"-3'36 "0.25 ft€3,388.25

154-sarjan putkitulppa

Petersen Products 154 -sarjan putkitulppia käytetään putkien tehokkaaseen tiivistämiseen. Nämä putkitulpat ovat ihanteellisia putki-, rakennus- ja huoltoprojekteihin estämään tai eristämään nesteiden tai kaasujen virtaus putkissa ja putkissa. Ne tarjoavat turvallisen ja vuotamattoman tiivisteen mahdollisten roiskeiden, vuotojen tai saastumisen estämiseksi. Niissä on polyesteriulkokerros ja nitriilirakko kestävyyden ja kulumisenkestävyyden varmistamiseksi. Nämä putkitulpat toimivat jopa 150 asteen lämpötiloissa ja niitä on saatavana 2 ja 3 tuuman letkuina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?