Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 159565-3 Putkipidikkeen veripankin selkeä leveys 2.5 | AC9VYZ 3KVR7

DYNALON 159565-3 Putken pidike Veripankin kirkas leveys 2.5

Varastossa
Tuote: AC9VYZ Malli: 159565-3Ristiviite: 3KVR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeripankin ristiottelun haltijat
VäriPoista valinta
HalkaisijaVaihtelee
Korkeus2.5 "
Omistaa1 a 16 mm: n potilas; 1ea seerumiputki; 1ea-solususpensioputki; 4ea 10mm-14mm edelleenohjausryhmäasemat; 3ea käänteisryhmittelyputket; 16ea suuret ristikkäisputket; 12ea pienet ristiputket
Pituus10 "
MateriaaliAkryyli
Aikavälien lukumäärä38
Tyyppi1-taso
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysmuodostuuOmistaaPituusOsastojen lukumääräPutken kokoTyyppiHinta
DYNALON 159565-1 24 -putkipidikkeen veripankin selkeä leveys 2.5 | AC9VYX 3KVR1 159565-12.5 "11.5 "2x124Ea 16 mm: n näyteputket; 20Ea 10 mm ristiputket11.5 "24 Paikat20:10 mm, 4:16 mmTäysi teline€53.37
DYNALON 159565-2 29 Putkenpidikkeen veripankin kirkas leveys 2.5 | AC9VYY 3KVR4 159565-22.5 "8.75 "3x9,1x21Ea 16mm näyteputket; 1Ea 13 mm: n pilottiputkiserumi; 27 Ea 10 mm: n fenotyyppi-, genotyyppi- ja ristiputkiputket8.75 "29 Paikat1:13 mm, 1:16 mm, 27:10 mmTäysi teline€54.10
DYNALON 159565-4 90 putkipidikkeen veripankin selkeä leveys 2.5 | AC9VZA 3KVT1 159565-45.25 "13.25 "6x156Ea 16 mm: n luovuttajanäyteputket; 84Ea 10–13 mm: n luovuttajaseerumi ja solususpensio, Abo, Rh, vasta-aineet ja seulonta13.25 "90 Paikat84:10 - 13 mm, 6:16 mmTäysi teline€151.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 159565-3 Putken pidike Veripankin kirkas leveys 2.5
€70.11 / yksikkö