DAYTON Kanavapuhaltimet, 16 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 1.500-in. SP: 2311 , Korkeus: 26 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 26 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avoin tippumisen kestävä ilmanvaihto , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 11 " , Poistoaukon korkeus: 22 7 / 8 " , Poistoaukon leveys: 22 7 / 8 " , Akselin halkaisija: 1" , Pyörän halkaisija: 16 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva , Leveys: 26 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta (ei alv)
A
5AV79
------11-5 / 8 "-€2,642.29
A
7H458
230111013179--7.2/3.511 "0.52€3,386.32
A
7H472
230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.52€3,502.56
A
7H459
2946126136412611207110.2/5.111 "0.78€3,443.74
A
7H473
294612613641261120712.9-2.8/1.411 "0.78€3,303.64
A
7H474
340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.04€3,595.94

Kanavapuhaltimet, 16 tuumaa

Daytonin 16 tuuman kanavapuhaltimet tuottavat puhdasta ilmaa teollisuus- ja kaupallisiin tiloihin. Niitä käytetään imu- ja pakojärjestelmissä, lisäilmajärjestelmissä ja paluujärjestelmissä. Näissä keskipakoisissä kanavapuhaltimissa on kaulukset, jotka yksinkertaistavat kanavaliitäntöjä, ja molemmilla puolilla olevat paneelit mahdollistavat nopean pääsyn sisäisiin komponentteihin. Ne on varustettu uudelleen voideltavilla tyynylohkolaakereilla sujuvan palvelun takaamiseksi ja sinkityllä teräskotelolla kestävyyden takaamiseksi. Ne sisältävät laakerin ja moottorin kannet pidentämään käyttöikää. Ne toimitetaan huoltopaneeleilla nopeaa huoltoa varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä kanavapuhaltimia, saatavana teholuokilla 1/2, 3/4 ja 1 HP Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?