RUBBERMAID FG618900PLAT taloudenhoitokärry harmaa polypropeeni | AA6NFZ 14J684

RUBBERMAID FG618900PLAT Talouskärry Harmaa polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA6NFZ Malli: FG618900PLATRistiviite: 14J684

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,294.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivouskori
Pyörä Dia.8"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
pyörille(4) 8 "
VäriHarmaa
Korkeus18.63 "
Pituus61.75 "
Materiaalipolypropeeni
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus18.625 "
Kokonaispituus61.75 "
kokonaisleveys23.125 "
Leveys23.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.265
Laivan korkeus (cm)47.32
Laivan pituus (cm)156.85
Laivan leveys (cm)58.75
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräPyörä Dia.Pyörän tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
RUBBERMAID FG9T7800BLA taloudenhoitokori musta rakenteellinen verkko | AB2GHG 1LWP3 FG9T7800BLA24"Kääntyvä53.5 "51.75 "22 "8"Termoplastinen kumi€1,571.44
RUBBERMAID FG618900BLA taloudenhoitokori musta polypropeeni | AB3BXT 1RF35 FG618900BLA18"Kääntyvä50 "60 "22 "8"Termoplastinen kumi€1,789.23
RUBBERMAID 1902467 taloudenhoitokori musta 17 tuuman korkeus | AH9DLT 39UL31 19024671--17 "22 "15 "4"polyuretaani€749.90
RUBBERMAID 1902466 Taloushuoltokärry, musta 21-1 / 4 tuuman korkeus AH9DLV 39UL33 19024661--21.25 "22 "15 "4"polyuretaani€827.37
RUBBERMAID 1902465 taloudenhoitokori musta 24-3 / 4 tuuman korkeus | AH9DLY 39UL36 19024651--24.75 "22 "15 "4"polyuretaani€795.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG618900PLAT Talouskärry Harmaa polypropeeni
€2,294.62 / yksikkö