Dynabrade 52861 suoraviivainen lyijykynähiomakone on ihanteellinen tarkkoihin, kevyempiin töihin, kuten jäysteenpoistoon, kaiverrukseen, etsaukseen, puhdistukseen ja viimeistelyyn työkaluissa, meistiissä, muotteissa, lääketieteellisissä implanteissa, koruissa ja auto-/avaruusteollisuuden osissa valinnaisten kovametallipurseiden ja kiinnityspisteiden avulla. Sen kynätyyppinen muoto tarjoaa helpon otteen ja paremman hallinnan ahtaissa tiloissa.
Ominaisuudet:
- Dynabrade 52861 suoraviivaisessa lyijykynähiomakoneessa on 1/8 tuuman holkki poranterän ja kiinnityspisteiden vastaanottamiseen, joiden varren halkaisija on 1/8 tuumaa.
- Se sisältää muutamia liikkuvia osia, jotka viilentävät ja tarjoavat pidemmän käyttöiän.
- Tässä kynähiomakoneessa on 0.4 hv:n tehokas pyörivä siipimainen ilmamoottori, joka mahdollistaa työkalun nopeuden säätämisen välillä 5000 - 25000 rpm yksinkertaisesti kiertämällä mustaa takakantta.
- Sen akselin päässä oleva kosketuskahva tarjoaa hallinnan sormenpäällä ja varoittaa käyttäjää pyörivästä holkkialueesta.
- Sen kiinnikkeet voidaan helposti vaihtaa kahden jakoavaimen liikkeillä.
- Tässä kynämyllyssä on 1/4 tuuman NPT-naarasliitäntä 16 SCFM:n paineilman vastaanottamiseksi alle 90 PSIG:n paineissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Dynabrade 52898 kierteensuoja: Tämä valinnainen kierteensuoja tarjoaa helpon ja nopean pääsyn tämän kynähiomakoneen holkkikanteen.
- Dynabrade 11411 & 10681 ilmansuodatin-säädin-voitelujärjestelmät: Nämä FRL-järjestelmät säätelevät ilmanpainetta, suodattavat vettä saastuttavat ja voitelevat tätä kynämyllyä.
- Dynabrade 95842 Air Lube: Tämä voiteluaine estää ruosteen tai lietteen muodostumisen.
- Dynabrade 94994 yläletkun kokoonpano: Tämä letkun päällä oleva kokoonpano kiinnitetään tähän ilmakynähiomayksikköön ohjaamaan pakokaasun pois käyttäjästä.
- Dynabrade 93351 Carbide Burr Kit: Tämä 12 pursinta sisältävä sarja kiinnitetään tämän lyijykynähiomakoneen 1/8 tuuman holkkiin.
- Dynabrade 01495 holkkisisäke: Tämä sisäosa sopii tämän yksikön holkkiin lisätarvikkeiden, kuten purseiden, kiinnittämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- CFR 29, osa 1910
- EN ISO-15744
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka paljon ääntä tämä kynämylly tuottaa?
A. Dynabrade 52861 suoraviivainen lyijykynähiomakone tuottaa maksimimelua 79 dB(A).
K. Mistä tämä Dynabrade 52861 kynämylly on tehty?
V. Tässä lyijykynämyllyssä on kevyt alumiinirakenne, joka kestää korroosiota.
K. Minkä kokoinen ilmaletku tähän Dynabrade 52861 kynämyllyyn tarvitaan?
V. Tämän kynämyllyn letkun koko on 1 mm.