Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 51731 Ilmakynähiomakone Yleinen 60000 rpm | AB8FNX 25H887

DYNABRADE 51731 ilmakynämylly Yleistä 60000 rpm

Varastossa
Tuote: AB8FNX Malli: 51731Ristiviite: 25H887
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
€861.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.0
LaakeritKeraaminen
CFM @ täysi kuorma8.0
Holkin kapasiteetti1 / 8 "
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus60,000 rpm
Letkun pituus60 "
KoteloAlumiini
HP0.10
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5.25 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaatwist
Työkalun paino0.8 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuuttuva nopeusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKokonaispituusTyökalun painoHinta
DYNABRADE 51706 Ilmakynähiomakone Yleinen 35000 rpm | AA4VJD 13F652 51706Ei2.0pallo8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€791.24
DYNABRADE 51703 Ilmakynähiomakone General 50000 rpm | AA4VJE 13F653 51703Ei2.0pallo8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€715.96
DYNABRADE 51700 Ilmakynähiomakone Yleinen 60000 rpm | AA4VJF 13F654 51700Ei2.0pallo8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb€731.50
DYNABRADE 52861 Ilmakynähiomakone Yleinen 25000 rpm | AA4VJH 13F656 52861Kyllä5.0pallo20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb€781.31
DYNABRADE 51730 Ilmakynähiomakone General 50000 rpm | AB8FNW 25H886 51730Ei2.0Keraaminen8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb€869.36
DYNABRADE 51750 Ilmakynähiomakone Yleinen 60000 rpm | AB8FNY 25H888 51750Ei2.0Suojattu8.060,000 rpm0.106"0.8 lb€821.93
DYNABRADE 51756 Ilmakynämylly Yleinen 35000 rpm | AB8FNZ 25H889 51756Ei2.0pallo8.035,000 rpm0.106"0.8 lb€804.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 51731 ilmakynämylly Yleistä 60000 rpm
€861.20 / yksikkö