IlmavyöhiomakoneetIhanteellinen sisäkulmien sekoittamiseen, letkujen kiillottamiseen, sorvin viimeistelyn mitoittamiseen ja rakenneteräksen purseenpoistoon. Suurin vapaa nopeus on 25000 rpm ja komposiitti- / kumikotelo(51 tuotetta)
Ilman viimeistelyhiomakoneetKäytä PSA-päällystettyjä kuitukangasta valmistettuja nailonarkkeja ja -rullia, ja suurin vapaa nopeus on 20000 rpm. Saatavana eri pituisina ja täyden kuorman CFM-luokituksina(23 tuotetta)
Ilman kiillotusaineet ja puskuritKäytetään kovien pintojen (kuten metallien, betonin ja graniitin), työkappaleiden tai työtasojen kiillottamiseen kauniin kiillon saamiseksi. Sen suurin vapaa nopeus on 12000 rpm, ja sitä tarjotaan eri letku- ja tyynykoossa sekä kokonaispituuksina(19 tuotetta)
IlmalevyhiomakoneetSisältää teollisuus- / kevyet ilmalevyhiomakoneet, jotka soveltuvat kovien pintojen, kuten metallien, puiden ja muovien, hiontaan ja tasoittamiseen. Siinä on kumi- tai komposiittikahva ja suurin vapaa nopeus 25000 rpm(65 tuotetta)
Ilman hiomakoneetKäytetään laajalti metallikappaleiden leikkaamiseen ja muotoiluun, saumojen tasoittamiseen hitsauksen jälkeen ja maalien tai pohjamaalin irrotukseen. Saatavana myös ilman monipuolisuutta ja ilman viimeistelysarjoja(23 tuotetta)
IlmakynähiomakoneetSoveltuu muotojen sekoittamiseen, tarkan purseenpoiston, tasoittamiseen ja viimeistelyyn eri pinnoilla, mukaan lukien seokset, metallit, puut, lasi, grafiitti ja hartsit. Alumiini- / teräkotelo, jossa liukumaton kumikahva parempaan hallittavuuteen ja suurin vapaa nopeus 100000 rpm(12 tuotetta)
Ilmanpuhdistimen lisävarusteetSisältää luokan 1 palamattomat ilmansuodattimet, jotka sopivat käytettäväksi downdraft-pöytien kanssa. Saatavana myös kertakäyttöisiä tyhjiöpusseja, laskostettuja paneelisuodattimia, patruunasuodattimia ja esisuodatinhuopia(5 tuotetta)
Ilman katkaisutyökalutKäytetään laajalti ruosteisten äänenvaimentimien takaputkien tehokkaaseen poistoon ja metallilevyjen, muttereiden ja pulttien leikkaamiseen. Siinä on alumiini- tai kylmävalssattu terässuoja, etu / taka / sivu pakoputki ja suurin vapaa nopeus 20000 rpm(15 tuotetta)
IlmanporatSuorituskykyiset linja- ja pistoolikahvaporat, jotka soveltuvat autoteollisuuteen, perushuoltoon ja kevyeen tuotantoon. Saatavana 0.4, 0.5 ja 0.7 hv: n muunnoksilla, joiden suurin vapaa nopeus on 20000 r / min(3 tuotetta)
IlmatiedostotYleisesti käytetty konejälkien ja EDM-vaakojen poistamiseen sekä painevalettujen muottien kivittämiseen. Sisältää komposiittikotelon, sisäänrakennetun ilmavirran säätimen ja turvakytkimen vivun, ja toimintaan vaaditaan 90 psi: n ilmanpaine(2 tuotetta)