DYNABRADE Ilmakynähiomakone Yleistä


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Tehtävä: general , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Letkun pituus: 60 " , Kotelon materiaali: Alumiini , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: twist
TyyliMalliMuuttuva nopeusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
51730
Ei2.0Keraaminen8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb€869.36
B
51731
Ei2.0Keraaminen8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb€861.20
C
51750
Ei2.0Suojattu8.060,000 rpm0.106"0.8 lb€821.93
D
51756
Ei2.0pallo8.035,000 rpm0.106"0.8 lb€804.01
E
51706
Ei2.0pallo8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€791.24
F
51700
Ei2.0pallo8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb€731.50
A
51703
Ei2.0pallo8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€715.96
G
52863
Kyllä5.0Suojattu20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 lb€796.79
H
52861
Kyllä5.0pallo20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb€781.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?