Kiinteät sähkötyökalumoottorit

Suodattaa

LEESON -

Definite Purpose Contractors Sahamoottorit, yksivaiheinen, TEFC

TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPJänniteHinta (ei alv)
A120997.00143Y22.0/11.02115/230€1,553.38
B120925.00143Y20.0/10.01.5115/230€1,438.29
C120728.00145Y13.03230€1,902.88
D120998.00145Y17.64230€1,678.64
DAYTON -

Jaetun vaiheen kaksiakseliset sähkötyökalumoottorit

Daytonin kiinteitä sähkötyökalujen vaihtovirtamoottoreita käytetään metallintyöstö- ja puuntyöstölaitteiden käyttämiseen. Nämä kaksiakseliset jaetun vaiheen moottorit ovat ihanteellisia yksivaiheisiin ja kiinteän jännitteen sovelluksiin. Ne pystyvät pyörimään akselia sekä myötä- että vastapäivään enintään 3450 r / min nopeudella. Avoin tiputuskestävä kotelo estää kosteuden tunkeutumisen, kun taas telineen pohja takaa helpon asennuksen. Valitse 1/2 tai 1/3 HP: n luokiteltu sähkötyökalumoottori, saatavana Raptor Supplies.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPHinta (ei alv)
A5K6004.21/3€400.46
B6K8666.61/2€437.55
DAYTON -

Kondensaattorin käynnistys kaksiakseliset sähkötyökalumoottorit

Dayton -kondensaattorikäynnistyksen kaksiakseliset sähkötyökalumoottorit ovat ihanteellisia höylille, sorville, pöytäsahoille, hiomakoneille ja hiomakoneille. Näissä moottoreissa on kuulalaakerit, jotka takaavat pienen pyörivän kitkan, kun ne toimivat enintään 3450 rpm: n nopeudella. Niissä on ODP -kotelot, jotka estävät moottorin ylikuumenemisen ja mahdollistavat telineen / jalustan asennuksen helpon asennuksen vuoksi. Nämä moottorit kestävät jopa 40 asteen ympäristön lämpötiloja, ja niitä on saatavana 1/2, 3/4 ja 1 hv: n versioina.

TyyliMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHPHinta (ei alv)
A4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1/2€552.96
B4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen3/4€596.37
C4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1€776.67
A4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ei eristetty1/2€521.73
A4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ei eristetty3/4€599.69
D4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1€591.82
A5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ei eristetty3/4€512.85
E6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"manuaalinen1€640.41
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMKierroslukualueJänniteHinta (ei alv)
A00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,415.60
A00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-3600575€2,528.58
A00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€1,752.88
A00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,469.75
A00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/460€2,655.28
A00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/460€2,832.85
A01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€2,954.87
A01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-3600575€2,954.87
A01018ES3ESA90LR90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/460€3,337.91
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMKierroslukualueJänniteHinta (ei alv)
A00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,415.60
A00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-3600575€2,399.75
A00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€1,752.88
A00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,469.75
A00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/460€2,582.90
A00718ES3ESA90LL90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/460€2,832.85
A01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€2,954.87
A01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-3600575€2,954.87
A01018ES3ESA90LL90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/460€3,269.75

Kiinteät sähkötyökalumoottorit

Kiinteät sähkötyökalumoottorit auttavat ajamaan puun- ja metallityökaluja, kuten pöytäsahoja, porakoneita, höylöitä, hiomakoneita ja hiomakoneita. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä moottoreita Dayton, Weg, Marathon Motors ja Leeson. Näissä yksiköissä on jaettu vaihe- tai kondensaattorikäynnistys, jota käytetään kohtalaisen / nopean käynnistysmomentin sähkötyökalujen kanssa. Ne toimitetaan avoimessa tippuvedessä tai täysin suljetussa tuuletinjäähdytteisessä kotelossa lämmön poistamiseksi ja sisäosien vaurioiden estämiseksi. Joissakin malleissa on ON / OFF -vaihtokytkin, joka helpottaa käyttöä, ja 8 jalan virtajohto 115 V: n pistokkeella nopeaan ja helppoon asennukseen työpöydälle. Valitse kalliista valikoimasta näitä kiinteitä sähkötyökalumoottoreita Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?