Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 hv 2 tuumaa | AB8FMG 25H849

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FMG Malli: 48500Ristiviite: 25H849

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€771.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus9"
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size2"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissakuristaaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoHinta
DYNABRADE 49410 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp 2 Inch | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "NPT6.5Vipu263200 rpm0.41 / 4 "€1,790.67
DYNABRADE 50320 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.7 Hv | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "- 5"1 / 4 "NPT7.5Laukaista308000 rpm0.73 / 8 "€1,175.29
DYNABRADE 52635 ilmalevyhiomakone 12 k / min 1.3 hv 43 cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75Vipu43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,156.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 tuumaa
€771.84 / yksikkö